組式SP吊タン付

組式SP吊タン付 - アカギ組式SP吊タン付 - アカギ

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12362518A10225-0019-Φ75931.625
オープン389
389
428(税込)
7日以内出荷
12362527A10225-0076-Φ2251671.625
オープン699
699
769(税込)
3日以内出荷
12362536A10225-0095-Φ2501801.625
オープン759
759
835(税込)
3日以内出荷
12362545A10225-0108-Φ2751921.625
オープン799
799
879(税込)
7日以内出荷
12362554A10225-0112-Φ3002051.625
オープン859
859
945(税込)
6日以内出荷
12362570A10225-0127-Φ325225232
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
12362579A10225-0269-Φ350237232
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
12362588A10225-0273-Φ375250232
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
12362597A10225-0288-Φ400261232
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
12362606A10225-0292-Φ425273232
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
12362615A10225-0305-Φ450286232
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
12362624A10225-0310-Φ475298232
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
12362640A10225-0324-Φ500311232
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
68758378A10225-0273【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Φ375250232
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする