アカギ
ステンSP吊タン無し
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)
0.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンドはSUS430製。ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12362649
A10226-0016
Φ75
M8×25
80
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
12日以内出荷
12362658
A10226-0035
Φ100
M8×25
103
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
12362667
A10226-0040
Φ125
M8×30
128
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
12日以内出荷
12362676
A10226-0054
Φ150
M8×30
153
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
12362685
A10226-0069
Φ175
M8×30
178
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
12日以内出荷
12362694
A10226-0073
Φ200
M8×30
203
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
12362710
A10226-0088
Φ225
M8×30
228
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
12日以内出荷
12362719
A10226-0092
Φ250
M8×30
253
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
12362728
A10226-0105
Φ275
M8×30
278
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
12日以内出荷
12362737
A10226-0110
Φ300
M8×30
303
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください