アカギ
ステンSP吊タン付
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タン、ボルトナットは鉄製。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12362746
A10227-0013
Φ75
92
80
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
12日以内出荷
12362755
A10227-0028
Φ100
104
103
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
12362764
A10227-0032
Φ125
116
128
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
12362780
A10227-0047
Φ150
129
153
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
12362789
A10227-0051
Φ175
141
178
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
12362798
A10227-0066
Φ200
154
203
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
12362807
A10227-0085
Φ225
166
228
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
12日以内出荷
12362816
A10227-0090
Φ250
179
253
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
12362825
A10227-0102
Φ275
191
278
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
12362834
A10227-0117
Φ300
204
303
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
12362850
A10227-0121
Φ325
216
328
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
12362859
A10227-0136
Φ350
229
353
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
12362868
A10227-0155
Φ375
241
378
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
12362877
A10227-0160
Φ400
254
403
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください