アカギ
ステンSP吊ステンタン付
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タン、ボルトナットはSUS304製。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12362886
A10230-0019
Φ75
92
80
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
12362895
A10230-0023
Φ100
104
103
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
12362904
A10230-0038
Φ125
116
128
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
12362920
A10230-0042
Φ150
129
153
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
12362929
A10230-0057
Φ175
141
178
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
12362938
A10230-0061
Φ200
154
203
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
12362947
A10230-0076
Φ225
166
228
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
12362956
A10230-0095
Φ250
179
253
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
12362965
A10230-0108
Φ275
191
278
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
12362974
A10230-0112
Φ300
204
303
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12362990
A10230-0127
Φ325
216
328
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
12362999
A10230-0131
Φ350
229
353
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12363008
A10230-0146
Φ375
241
378
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
12363017
A10230-0165
Φ400
254
403
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください