アカギ
デップステンSP吊ステンタン付
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングにより、ダクト管との絶縁効果があります。
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タン、ボルトナットは鉄製。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12363060
A10235-0015
Φ100
104
103
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
12363069
A10235-0020
Φ125
116
128
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
12363078
A10235-0034
Φ150
129
153
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください