アカギ
デップCU吊ステンタン付
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タンは鉄製:A10149、SUS304:A10243。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12363087
A10239-0014
CU-8
9.52
W3/8
0.6
58
26
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363096
A10239-0029
CU-10
12.7
W3/8
0.6
59
26
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363105
A10239-0033
CU-15
15.88
W3/8
0.6
61
26
25
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
12363114
A10239-0048
CU-19
19.05
W3/8
0.6
63
26
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
12363130
A10239-0052
CU-20
22.22
W3/8
0.6
64
26
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
12363139
A10239-0067
NO.5
25.4
W3/8
0.6
66
26
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363148
A10239-0071
CU-25
28.58
W3/8
0.6
67
26
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
12363157
A10239-0086
CU-32
34.92
W3/8
0.6
71
26
25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
12363166
A10239-0103
CU-40
41.28
W3/8
0.6
74
26
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12363175
A10239-0118
CU-50
53.98
W3/8
0.6
80
26
25
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12363184
A10239-0122
CU-65
66.68
W3/8
0.8
86
26
25
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363200
A10239-0137
CU-80
79.38
W3/8
0.8
92
26
25
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
12363209
A10239-0141
CU-100
104.78
W3/8
0.8
105
26
25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
12363218
A10239-0156
CU-125
130.18
W1/2
0.6
140
36
32
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
12363227
A10239-0175
CU-150
155.58
W1/2
0.6
134
36
32
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
12363236
A10239-0211
CU-125
130.18
W3/8
0.6
152
36
32
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
12363245
A10239-0226
CU-150
155.58
W3/8
0.6
146
36
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください