曜日別特売

デップSU吊ステンタン付

デップSU吊ステンタン付 - アカギデップSU吊ステンタン付 - アカギ

電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タンは鉄製:A10149、SUS304:A10243。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
吊ボルト径
寸法t(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12363254A10241-0012SU-1315.88W3/80.6612625
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363270A10241-0027SU-2022.22W3/80.6642625
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363279A10241-0031SU-2528.58W3/80.6672625
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363288A10241-0046SU-3034W3/80.6702625
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363297A10241-0065SU-4042.7W3/80.8742625
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363306A10241-0070SU-5048.6W3/80.8772625
オープン
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363315A10241-0084SU-6060.5W3/80.8832625
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363324A10241-0099SU-7576.3W3/81982632
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
12363340A10241-0101SU-8089.1W3/811052632
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363349A10241-0116SU-100114.3W3/811172632
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
12363358A10241-0135SU-125139.8W1/23.21453632
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
12363367A10241-0140SU-150165.2W1/23.21573632
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12363376A10241-0192SU-125139.8W1/23.21453632
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
12363385A10241-0205SU-150165.2W1/23.21573632
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする