アカギ
デップSG吊ステンボルトナット付
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS430製
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12363394
A10242-0010
SG-15
0.6
M6×25
21.7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
12363410
A10242-0024
SG-20
0.6
M6×25
27.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
12363419
A10242-0039
SG-25
0.6
M6×25
34
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
12363428
A10242-0043
SG-32
0.8
M8×25
42.7
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
12363437
A10242-0058
SG-40
0.8
M8×25
48.6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
12363446
A10242-0062
SG-50
0.8
M8×25
60.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
12363455
A10242-0077
SG-65
1
M8×25
76.3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
12363464
A10242-0081
SG-80
1
M8×25
89.1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
12363480
A10242-0096
SG-100
1
M8×25
114.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください