アカギ
デップSG吊ステンタン付
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タンは鉄製:A10149、SUS304:A10243。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12363489
A10243-0017
SG-15
64
0.6
26
25
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363498
A10243-0021
SG-20
67
0.6
26
25
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363507
A10243-0036
SG-25
70
0.6
26
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363516
A10243-0055
SG-32
74
0.8
26
25
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363525
A10243-0060
SG-40
77
0.8
26
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363534
A10243-0074
SG-50
83
0.8
26
25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363550
A10243-0089
SG-65
98
1
26
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363559
A10243-0093
SG-80
105
1
26
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363568
A10243-0106
SG-100
117
1
26
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12363577
A10243-0125
SG-125
145
3.2
36
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12363586
A10243-0130
SG-150
157
3.2
36
32
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
12363595
A10243-0233
SG-125
145
3.2
36
32
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12363604
A10243-0248
SG-150
157
3.2
36
32
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください