アカギ
巻バンドB型
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)
30
寸法t(mm)
0.6
使用ボルト
M10×25(サイズ例)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
型番
寸法G(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12363620
A10245-0149
25
NO.30釘穴タイプ0.6t
Φ10×12
25
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
12363629
A10245-0168
24
NO.30ストレートタイプ0.6t
Φ10×14
30
30
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください