アカギ
ステン巻バンドB型
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。SUS304製。錆に強く、2次処理が必要な場所でも処理不要・省力作業に最適。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)
25
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
14.5
寸法C(mm)
23
型番
NO.25
寸法P(mm)
30
寸法G(mm)
Φ10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12363638
A10246-0042
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください