アカギ
防振ゴム
防振吊ADシリーズ用、機器防振用のゴム。材質:EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12363997
A10303-0055
【ゴム】D-340
22
5
18
35
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
12364006
A10303-0060
【ゴム】D-350
22
5
18
35
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
12364015
A10303-0074
【ゴム】D-360
22
5
18
35
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
12364024
A10303-0089
【ゴム】D-450
26
7
22
45
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
12364040
A10303-0093
【ゴム】D-460
26
7
22
45
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください