アカギ
クッションゴム
機器防振用のゴム。材質:EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
ゴム硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12364049
A10304-0014
【ゴム】AD-310
10
35
10
50°
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
12364058
A10304-0029
【ゴム】AD-320
20
35
10
60°
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
12364067
A10304-0033
【ゴム】AD-410
10
45
14
50°
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
12364076
A10304-0048
【ゴム】AD-420
20
45
14
60°
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
12364085
A10304-0052
【ゴム】AD-430
30
45
14
60°
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください