アカギ
ロック
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10312吊用タン」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12364198
A10313-0085
M10
55
43
2
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12364207
A10313-0090
M12
62
47
2.6
32
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください