アカギ
ステン吊用タン
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12364216
A10316-0091
M10
48
36
1.5
25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
12364225
A10316-0104
M12
62
47
2.5
32
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
12364234
A10316-0119
M10×32
55
43
2
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください