アカギ
どぶめっき吊用タン
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12364250
A10317-0012
W3/8
48
36
1.6
25
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
12364259
A10317-0031
W1/2
62
49
2.3
32
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
12364268
A10317-0070
W5/8
88
67
3.2
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください