アカギ
三連タン
管の伸縮を吸収するためのタンバックル。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
リンク寸法X(mm)
リンク寸法Y(mm)
リンク寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12364277
A10318-0010
W3/8
206
54
26
7.3
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
12364286
A10318-0024
W1/2
210
57
34
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12364295
A10318-0039
W5/8
265
73
42
12.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
12364304
A10318-0043
W3/8×32
206
54
26
7.3
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
12364320
A10318-0058
W1/2×38
210
57
34
9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください