アカギ
ステン三連タン
管の伸縮を吸収するためのタンバックル。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
リンク寸法X(mm)
リンク寸法Y(mm)
リンク寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12364329
A10320-0018
W3/8
191
54
28
8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
12364338
A10320-0022
W1/2
207
57
31
9
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
12364347
A10320-0041
W3/8×32
198
54
28
8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
12364356
A10320-0056
W1/2×38
207
57
31
9
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください