アカギ
ハード立バンド
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質
電気亜鉛めっき
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
締付ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12364417
A10325-0014
2.3
45
25
20
M6×20
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
7日以内出荷
12364426
A10325-0029
2.3
45
25
20
M6×20
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
7日以内出荷
12364435
A10325-0033
2.3
45
25
20
M6×20
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
7日以内出荷
12364444
A10325-0048
2.3
45
25
20
M6×20
オープン
¥
148
¥
163
(税込)
7日以内出荷
12364460
A10325-0052
2.3
45
25
20
M6×20
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
12364469
A10325-0067
2.3
45
25
20
M6×20
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
12364478
A10325-0071
2.6
45
25
20
M6×20
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
12364487
A10325-0086
2.6
45
25
20
M6×20
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
12364496
A10325-0118
2.6
45
25
20
M6×20
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
12364505
A10325-0122
4.5
60
32
27
M10×30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
12364514
A10325-0137
4.5
60
32
27
M10×30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12364530
A10325-0141
2
45
25
20
M6×20
オープン
取扱い終了
返品不可
12364539
A10325-0156
2
45
25
20
M6×20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください