提灯式立バンド

提灯式立バンド - アカギ提灯式立バンド - アカギ提灯式立バンド - アカギ提灯式立バンド - アカギ
(1件のレビュー)

SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法F(mm)6寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
締付ボルト
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12364548A10326-00111521.7M6×2024525
オープン
148
163(税込)
3日以内出荷
12364557A10326-00262027.2M6×2024525
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
12364566A10326-00452534M6×2024525
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
12364575A10326-00503242.7M6×2024525
オープン
249
274(税込)
12日以内出荷
12364584A10326-00644048.6M6×2024525
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
12364600A10326-00795060.5M6×2024525
オープン
339
373(税込)
12日以内出荷
12364609A10326-00836576.3M6×2024525
オープン
379
417(税込)
8日以内出荷
12364618A10326-00988089.1M6×2024525
オープン
399
439(税込)
12日以内出荷
12364627A10326-0115100114.3M6×2024525
オープン
429
472(税込)
12日以内出荷
12364636A10326-0120125139.8M10×303.26032
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
12364645A10326-0134150165.2M10×303.26032
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 吊り
株式会社リベルテ建設業・工事業

この商品の青色保護ゴムはついてまこの商品の青色保護ゴムはついてません。せん。この商品の青色保護ゴムはついてません。この商品の青色保護ゴムはついてません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする