アカギ
デップSG立バンド
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途
SGP管用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS304製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12364654
A10327-0019
SG15
0.6
6
45
25
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
12364670
A10327-0023
SG20
0.6
6
45
25
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
12364679
A10327-0038
SG25
0.6
6
45
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
12364688
A10327-0042
SG32
0.8
6
45
25
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
12364697
A10327-0057
SG40
0.8
6
45
25
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
12364706
A10327-0061
SG50
0.8
6
45
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
12364715
A10327-0076
SG65
1
6
45
32
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
12364724
A10327-0095
SG80
1
6
45
32
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
12364740
A10327-0108
SG100
1
6
45
32
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
12364749
A10327-0112
SG125
3.2
10
55
32
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
12364758
A10327-0127
SG150
3.2
10
55
32
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください