アカギ
デップCU立バンド
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途
建築用・給水給湯用銅管用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バンド本体はSUS304製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12364767
A10328-0016
CU8
9.52
0.6
6
45
25
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
12364776
A10328-0035
CU10
12.7
0.6
6
45
25
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
12364785
A10328-0040
CU15
15.88
0.6
6
45
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12364794
A10328-0054
CU19
19.05
0.6
6
45
25
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
12364810
A10328-0069
CU20
22.22
0.6
6
45
25
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
12364819
A10328-0073
NO.5(空調用)
25.4
0.6
6
45
25
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
12364828
A10328-0088
CU25
28.58
0.6
6
45
25
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
12364837
A10328-0092
CU32
34.92
0.6
6
45
25
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
12364846
A10328-0105
CU40
41.28
0.6
6
45
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
12364855
A10328-0110
CU50
53.98
0.6
6
45
25
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
12364864
A10328-0124
CU65
66.68
0.8
6
45
25
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
12364880
A10328-0139
CU80
79.38
0.8
6
45
25
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
12364889
A10328-0143
CU100
104.78
0.8
6
45
25
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
12364898
A10328-0158
CU125
130.18
3.2
10
55
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
12364907
A10328-0162
CU150
155.58
3.2
10
55
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください