曜日別特売

デップSU立バンド

デップSU立バンド - アカギデップSU立バンド - アカギ

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ

用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※バンド本体はSUS304製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12364916A10329-0085SU6060.50.66450.8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
12364925A10329-0090SU7576.30.66451
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
12364934A10329-0102SU8089.10.66451
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
12364959A10329-0121SU125139.83.2105532
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
12364968A10329-0136SU150165.23.2105532
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
12364950A10329-0117SU100114.30.66451
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする