曜日別特売

CL立バンド

CL立バンド - アカギCL立バンド - アカギ

外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12364977A10330-0014C1525.7264525
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
12364986A10330-0029C2031.2264525
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
12364995A10330-0033C2537.6264525
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
12365004A10330-0048C3246.3264525
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
12365020A10330-0052C4052.2264525
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
12365029A10330-0067C5064.1264525
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
12365038A10330-0071C6579.92.364525
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
12365047A10330-0086C8092.72.364525
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
12365056A10330-0103C100118.32.364525
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
12365065A10330-0118C125143.83.285532
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
12365074A10330-0122C150170.23.285532
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12365090A10330-0137C200221.33.286032
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする