曜日別特売

VP立バンド

VP立バンド - アカギVP立バンド - アカギ

VP管用の提灯式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12365126A10331-0153285527200
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
12365135A10331-0168285527250
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
12365099A10331-006416452030(32ハバ)
オープン
取扱い終了
返品不可
12365108A10331-007916452040(32ハバ)
オープン
取扱い終了
返品不可
12365117A10331-008316452050(32ハバ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする