アカギ
ウス用立バンド
ビニールSU管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365144
A10332-0019
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
12365160
A10332-0023
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
12365169
A10332-0038
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
12365178
A10332-0042
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
12365187
A10332-0057
3.2
8
55
32
27
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
12365196
A10332-0061
3.2
8
55
32
27
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください