アカギ
鋳鉄用立バンド
排水鋳鉄管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法D(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365205
A10333-0016
2.3
6
25
20
50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
12365214
A10333-0035
2.3
6
25
20
75
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
11日以内出荷
12365230
A10333-0040
2.3
6
25
20
100
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
12365239
A10333-0054
3.2
8
32
27
125
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12365248
A10333-0069
3.2
8
32
27
150
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください