アカギ
組式鋳鉄用立バンド
排水鋳鉄管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
締付ボルト
M8×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365257
A10334-0013
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
12365266
A10334-0028
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
12365275
A10334-0032
3.2
8
55
32
27
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
12365284
A10334-0047
3.2
8
70
32
27
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください