アカギ
TN立バンド
耐火二層管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
27
締付ボルト
M10×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーによって外径が異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365300
A10336-0075
125
155~156
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
12365309
A10336-0080
150
183
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください