アカギ
組式TN立バンド
耐火二層管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合外径を3段階に切替できます。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365318
A10337-0015
1.6
6
45
25
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
12365327
A10337-0020
1.6
6
45
25
20
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
12365336
A10337-0034
1.6
6
45
25
20
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
12365345
A10337-0049
1.6
6
45
25
20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
12365354
A10337-0053
1.6
6
45
25
20
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
12365370
A10337-0068
2
8
60
32
27
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
12365379
A10337-0072
2
8
60
32
27
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください