曜日別特売

鉄SP立バンド

鉄SP立バンド - アカギ鉄SP立バンド - アカギ

スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12365388A10338-0012100103
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
12365397A10338-0027125128
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12365406A10338-0031150153
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
12365415A10338-0046200203
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする