アカギ
防振ハード立バンド
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365424
A10339-0010
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
12365440
A10339-0024
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
12365449
A10339-0039
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
12365458
A10339-0043
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
12365467
A10339-0058
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12365476
A10339-0062
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12365485
A10339-0077
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
12365494
A10339-0081
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
12365510
A10339-0096
2.3
6
45
25
20
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
12365519
A10339-0109
3.2
8
55
32
27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12365528
A10339-0113
3.2
8
55
32
27
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください