曜日別特売

防振立バンド

防振立バンド - アカギ防振立バンド - アカギ

SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12365537A10341-00182.36452520
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
12365546A10341-00222.36452520
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
12365555A10341-00372.36452520
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
12365564A10341-00412.36452520
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
12365580A10341-00562.36452520
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
12365589A10341-00752.36452520
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
12365598A10341-00803.26452520
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12365607A10341-00943.26452520
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
12365616A10341-01073.26452520
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
12365625A10341-01113.28553227
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
12365634A10341-01263.28553227
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする