アカギ
防振CL立バンド10tゴム
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365650
A10343-0012
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
12365659
A10343-0027
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
12365668
A10343-0031
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
12365677
A10343-0046
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
12365686
A10343-0065
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
12365695
A10343-0070
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
12365704
A10343-0084
2
6
45
25
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
12365720
A10343-0099
2
6
45
25
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
12365729
A10343-0101
2
6
45
25
20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
12365738
A10343-0116
3.2
8
55
32
27
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
12365747
A10343-0135
3.2
8
55
32
27
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください