アカギ
ステンCL立バンド
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365765
A10351-0014
C15
2
6
45
25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
12365774
A10351-0029
C20
2
6
45
25
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
12365790
A10351-0033
C25
2
6
45
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
12365799
A10351-0048
C32
2
6
45
25
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
12365808
A10351-0052
C40
2
6
45
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
12365817
A10351-0067
C50
2
6
45
25
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
12365826
A10351-0071
C65
2
6
45
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
12365835
A10351-0086
C80
2
6
45
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12365844
A10351-0103
C100
2
6
45
25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
12365860
A10351-0118
C125
3
8
55
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
12365869
A10351-0122
C150
3
8
55
32
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください