アカギ
ステンVP立バンド
VP管用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法C(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365905
A10352-0153
2
8
55
27
200
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12365914
A10352-0168
2
8
55
27
250
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12365878
A10352-0064
1
6
45
20
30(32ハバ)
オープン
取扱い終了
返品不可
12365887
A10352-0079
1
6
45
20
40(32ハバ)
オープン
取扱い終了
返品不可
12365896
A10352-0083
1
6
45
20
50(32ハバ)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください