アカギ
ステンTN立バンド
耐火二層管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーによって管外径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12365930
A10353-0019
2
6
45
25
20
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
12365939
A10353-0023
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12365948
A10353-0038
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
12365957
A10353-0042
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
12365966
A10353-0057
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
12365975
A10353-0061
3
8
60
32
27
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
12365984
A10353-0076
3
8
60
32
27
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください