曜日別特売

ステン組式といバンド

ステン組式といバンド - アカギステン組式といバンド - アカギ

雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。

寸法t(mm)1.5寸法F(mm)8寸法D(mm)45寸法C(mm)32寸法P(mm)20締付ボルトM8×25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12366036A10357-0018サイズ125A140
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
12366045A10357-0022サイズ150A165
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする