アカギ
ステン防振立バンド3tゴム付
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12366054
A10358-0015
2
6
45
25
20
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
12366070
A10358-0020
2
6
45
25
20
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
12366079
A10358-0034
2
6
45
25
20
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
12366088
A10358-0049
2
6
45
25
20
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
12366097
A10358-0053
2
6
45
25
20
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
12366106
A10358-0068
2
6
45
25
20
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
12366115
A10358-0072
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12366124
A10358-0087
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
12366140
A10358-0091
2
6
45
25
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12366149
A10358-0104
3
8
55
32
27
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
12366158
A10358-0119
3
8
55
32
27
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください