ステン防振立バンド10tゴム

ステン防振立バンド10tゴム - アカギステン防振立バンド10tゴム - アカギ

SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12366167A10359-00121521.726452520
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12366176A10359-00272027.226452520
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
12366185A10359-0031253426452520
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
12366194A10359-00463242.726452520
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
12366210A10359-00654048.626452520
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
12366219A10359-00705060.526452520
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
12366228A10359-00846576.326452520
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
12366237A10359-00998089.126452520
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
12366246A10359-0101100114.326452520
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
12366255A10359-0116125139.838553227
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
12366264A10359-0135150165.238553227
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする