アカギ
ステン防振CL立バンド3tゴム
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12366280
A10360-0013
15
25.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
12366289
A10360-0028
20
31.2
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
12366298
A10360-0032
25
37.6
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
12366307
A10360-0047
32
46.3
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
12366316
A10360-0051
40
52.2
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
12366325
A10360-0066
50
64.1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
12366334
A10360-0085
65
79.9
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
12366350
A10360-0090
80
92.7
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
12366359
A10360-0102
100
118.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください