曜日別特売

ステン防振CL立バンド10tゴム

ステン防振CL立バンド10tゴム - アカギステン防振CL立バンド10tゴム - アカギ

外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12366368A10362-001826452520
オープン
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
12366377A10362-002226452520
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
12366386A10362-003726452520
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
12366395A10362-004126452520
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
12366404A10362-005626452520
オープン
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
12366420A10362-007526452520
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
12366429A10362-008026452520
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
12366438A10362-009426452520
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
12366447A10362-010726452520
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
12366456A10362-011138553227
オープン
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
12366465A10362-012638553227
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする