アカギ
デップCU立バンドステンボルトナット付
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途
建築用・給水給湯用銅管用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12366474
A10364-0012
CU8
0.6
6
45
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12366490
A10364-0027
CU10
0.6
6
45
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12366499
A10364-0031
CU15
0.6
6
45
25
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
12366508
A10364-0046
CU19
0.6
6
45
25
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
12366517
A10364-0065
CU20
0.6
6
45
25
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
12366526
A10364-0070
NO.5(空調用)
0.6
6
45
25
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
12366535
A10364-0084
CU25
0.6
6
45
25
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
12366544
A10364-0099
CU32
0.6
6
45
25
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
12366560
A10364-0101
CU40
0.6
6
45
25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
12366569
A10364-0116
CU50
0.6
6
45
25
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
12366578
A10364-0135
CU65
0.8
6
45
25
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
12366587
A10364-0140
CU80
0.8
6
45
25
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
12366596
A10364-0154
CU100
0.8
6
45
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
12366605
A10364-0169
CU125
3
10
55
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
12366614
A10364-0173
CU150
3
10
55
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください