曜日別特売

デップSU立バンドステンボルトナット付

デップSU立バンドステンボルトナット付 - アカギデップSU立バンドステンボルトナット付 - アカギ

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。

用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合管外径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12366630A10365-0010SU1315.880.66450.6
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
12366639A10365-0024SU2022.220.66450.6
オープン
289
318(税込)
当日出荷
12366648A10365-0039SU2528.580.66450.6
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
12366657A10365-0043SU30340.66450.6
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
12366666A10365-0058SU4042.70.66450.8
オープン
349
384(税込)
当日出荷
12366675A10365-0062SU5048.60.66450.8
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
12366684A10365-0077SU6060.50.66450.8
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
12366700A10365-0081SU7576.30.66451
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
12366709A10365-0096SU8089.10.66451
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
12366718A10365-0109SU100114.30.66451
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
12366727A10365-0113SU125139.83105532
オープン
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
12366736A10365-0128SU150165.23105532
オープン
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする