曜日別特売

デップSG立バンドステンボルトナット付

デップSG立バンドステンボルトナット付 - アカギデップSG立バンドステンボルトナット付 - アカギ

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。

用途SGP管用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12366745A10366-0017SG150.664525
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
12366754A10366-0021SG200.664525
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
12366770A10366-0036SG250.664525
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
12366779A10366-0055SG320.864525
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
12366788A10366-0060SG400.864525
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
12366797A10366-0074SG500.864525
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
12366806A10366-0089SG65164532
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
12366815A10366-0093SG80164532
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
12366824A10366-0106SG100164532
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
12366840A10366-0125SG1253105532
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
12366849A10366-0130SG1503105532
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする