1ッ穴T足

1ッ穴T足 - アカギ1ッ穴T足 - アカギ

立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板プレス加工タイプ。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12366858A10368-0064255870Φ9×3438
オープン
79
87(税込)
3日以内出荷
返品不可
12366867A10368-01202558200Φ9×3438
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
12366876A10368-01873265200Φ11×4040
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
12366885A10368-0191326550Φ11×4040
オープン
108
119(税込)
3日以内出荷
返品不可
12366894A10368-02043265180Φ11×4040
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
12366910A10368-02192565180Φ11×4040
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする