アカギ
長穴溶接T足
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質
電気亜鉛めっき
寸法D(mm)
Φ10×38
寸法G(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12367384
A10371-0017
25
50
4.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12367400
A10371-0021
25
60
4.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12367409
A10371-0036
25
80
4.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
12367418
A10371-0055
25
100
4.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
12367427
A10371-0060
25
120
4.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
12367436
A10371-0074
25
150
4.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
12367445
A10371-0089
25
200
4.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
12日以内出荷
12367454
A10371-0093
32
60
3.2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
12367470
A10371-0106
32
80
3.2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
12367479
A10371-0125
32
100
3.2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
12367488
A10371-0130
32
120
3.2
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
12367497
A10371-0144
32
150
3.2
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
12367506
A10371-0159
32
200
3.2
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください