アカギ
座付羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質
電気亜鉛めっき
ねじ径
W1/2
寸法D(mm)
Φ11×18
寸法P(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吊配管指示の場合は、50kg以下の軽量物にご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12367655
A10374-0184
65
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
12367664
A10374-0199
75
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
12367680
A10374-0201
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12367689
A10374-0216
125
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12367698
A10374-0235
150
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12367707
A10374-0240
200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください