アカギ
溶接ねじ足
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
幅(mm)
32
寸法D(mm)
Φ11×18
寸法P(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12367716
A10375-0016
60
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
12367725
A10375-0035
80
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
12367734
A10375-0040
100
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
12367750
A10375-0054
120
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
12367759
A10375-0069
150
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
12367768
A10375-0073
200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください