曜日別特売

ターボ用羽子板

ターボ用羽子板 - アカギターボ用羽子板 - アカギ

立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。

材質電気亜鉛めっき寸法D(mm)Φ11×18寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。
全14種類を絞り込む
寸法H(mm)
ねじ径
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12367838A10378-011165W3/8
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
12367847A10378-012675W3/8
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
12367856A10378-0145100W3/8
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
12367865A10378-0150125W3/8
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
12367874A10378-0164150W3/8
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
12367890A10378-0179200W3/8
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
12367899A10378-0183250W3/8
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
12367908A10378-0198300W3/8
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
12367917A10378-021565W1/2
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
12367926A10378-022075W1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
12367935A10378-0234100W1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12367944A10378-0249125W1/2
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
12367960A10378-0253150W1/2
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
12367969A10378-0268200W1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする